Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Jogger One S1P Sicherheitsschuh

Sicherheitshalbschuh S1P Jogger One
HALBSCHUH JOGGER ONE S1P SCHWARZ 37

Art.-Nr. M416113037

EAN 4251012158340

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jogger One S1P Sicherheitsschuh

Art.-Nr. M416113037

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sportlicher, leichter Sicherheitsschuh mit maximaler Atmungsaktivität, Tragekomfort, Style und Schutz.
  • Veloursleder mit Textileinsätzen

  • Innenfutter aus Textil mit Lüftungslöchern

  • Zehenschutzkappe aus Stahl, Durchtrittschutz aus Textil

  • PU/RPU-Laufsohle SRC, Komfortweite 10,5

  • Zusätzliches Paar Schnürsenkel, Made in Europe

  • Ca. 570 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

37

Obermaterial Schuhe

Veloursleder mit Netzeinsätzen

Sicherheitskategorie

S1P

Normen

ISO 20345, SRC

ISO

20345

Sonstige Norm

SRC

Typbezeichnung

Halbschuh

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schuhgröße UK

4

Schuhgröße EU

37

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Chrom Schuhlöffel

SCHUHLOEFFEL CHROM

Dieser Schuhlöffel ist leicht zu greifen und ermöglicht die Nutzung ohne sich bücken zu müssen. Die bestehende Aufhängeöse bietet eine einfache Verstauung.
x 1 St.
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 90CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen