Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Jogger O1 Berufsschuh EN 20347

Berufsschuh O1 Jogger
BERUFSSCHUH JOGGER GRAU 41

Art.-Nr. M327030041

EAN 4250856289197

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jogger O1 Berufsschuh EN 20347

Art.-Nr. M327030041
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
Bequemer und leichter Berufsschuh mit einer rutschhemmenden Laufsohle. Sportlich-lässiger Freizeit-Look.
  • Atmungsaktives Veloursleder, Textileinsätze

  • Innenfutter aus Mikrofaser, dämpfende Einlegesohle

  • Rutschhemmende PU/RPU Laufsohle SRC, Normalweite 10,5

  • Zusätzliches Paar Schnürsenkel

  • Ca. 380 g/Schuh in Größe 42
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

41

Obermaterial Schuhe

Veloursleder mit Textileinsatz

Sicherheitskategorie

O1

Normen

ISO 20347, SRC

ISO

20347

Sonstige Norm

SRC

Fußweite

10,5 (Normalweite Sicherheitsschuhe)

Schuhgröße UK

7,5

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schnürsenkel

SCHNUERSENKEL SWZ/GRAU 90CM

Diese robusten Schnürsenkel sind in drei Längen erhältlich. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).