Jobbos sarokkonzol C-profilú szerelősínekre (hosszanti, keresztirányú, átlós) való rögzítéshez
Jobbos sarokkonzol, tűzihorganyzott acél
SAROKKONZOL-JOBB
Cikksz. 0862990001
EAN 4049557575124
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelősínhez | 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm |
Hosszúság (L) | 120 mm |
1. szélesség (B1) | 120 mm |
2. szélesség (B2) | 80 mm |
Magasság (H) | 46 mm |
Vastagság (t) | 5 mm |
Furattávolság (LA) | 35 mm |
Furatátmérő (RL) | 14 mm |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Anyag | Acél |
Terméktömeg (darabonként) | 400,000 g |