Job+ T-Shirt
T-Shirt Job+
T-SHIRT JOB+ SCHWARZ 6XL
Art.-Nr. M446210008
EAN 4251792849018
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung



Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die dargestellten Produkte sind nicht zwangsläufig kompatibel. Bitte prüfen Sie immer die Artikel auf den jeweiligen Anwendungszweck.
- Jersey Baumwolle
- Rundhals, taillierter Schnitt
- Verstärkungsband im Nacken
Farbe | Schwarz |
Größe | 6XL |
Werkstoff | 100% Jersey Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt