Job+ T-Shirt
T-Shirt Job+
T-SHIRT JOB+ DUNKELBLAU XXL
Art.-Nr. M446208004
EAN 4251012136133
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Jersey Baumwolle
- Rundhals, taillierter Schnitt
- Verstärkungsband im Nacken
Datenblätter(X)
Farbe | Dunkelblau |
Größe | XXL |
Werkstoff | 100% Jersey Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 150 g |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur, Nicht chemisch reinigen |