Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Jigsaw blade, 4S, multi-blade long-life design

Jigsaw blade, 4S, multi-blade long-life design

Ürün no. 0608116456

EAN 4062856166602

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Jigsaw blade, 4S, multi-blade long-life design

Ürün no. 0608116456
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
With an extremely long service life in extreme applications. For thin and thick materials and, at the same time, a fast and clean cut.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

65 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

5-65 mm

Min./maks. diş aralığı

3,5-5 mm

Özellikle şunun için uygun

Metalli ahşap, Kalın metal levhalar, İnce sac levhalar, GFK

Şunun için uygun:

Sert ahşap, yumuşak ahşap, Alüminyum profiller, Demir dışı ağır metal, Alçı levha, PVC, Cam yünü levha, MDF

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk

132 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler