Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Jigsaw blade 3S for acrylic glass/PMMA

Jigsaw blade 3S for acrylic glass/PMMA

Ürün no. 0608503103

EAN 4050641964090

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Jigsaw blade 3S for acrylic glass/PMMA

Ürün no. 0608503103
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
Clean and straight cuts without melting the acrylic glass (PMMA)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

68 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

2-20 mm

Diş aralığı

1,8 mm

Özellikle şunun için uygun

Pleksiglas, akrilik cam, plastik kablo kanalları

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk

93 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler