Jigsaw blade 3S for acrylic glass/PMMA
Jigsaw blade 3S for acrylic glass/PMMA
Cikksz. 0608503103
EAN 4050641964090
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Munkahossz | 68 mm |
Min./max. anyagvastagság | 2-20 mm |
Fogosztás | 1,8 mm |
Kifejezetten alkalmas | Plexi, akril üveg, műanyag kábelcsatornák |
Alkatrészek száma | 5 darab |
Szúrófűrészlap csatlakozó típus | T-szár |
Hosszúság | 93 mm |