Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Jigsaw blade 3S for PP/PE

Jigsaw blade 3S for PP/PE

Ürün no. 0608506203

EAN 4050641964069

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Jigsaw blade 3S for PP/PE

Ürün no. 0608506203
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
Clean and straight cuts of PP/PE without melting
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

77 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

5-30 mm

Diş aralığı

4,0 mm

Özellikle şunun için uygun

PP, PE

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk

100 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler