Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Jigsaw blade 3S for Hardwood, softwood and plywood

Jigsaw blade 3S for Hardwood, softwood and plywood

Ürün no. 061511833

EAN 4038898410966

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Jigsaw blade 3S for Hardwood, softwood and plywood

Ürün no. 061511833
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
High-performance saw blade for high cutting performance and long service life. For cutting e.g. hardwood, softwood and plywood
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

108 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

5-85 mm

Diş aralığı

3,3 mm

Özellikle şunun için uygun

Sert ahşap, yumuşak ahşap, Kontrplak

Şunun için uygun:

Cam yünü levha, Plastik kaplamalı cam yünü levha, Yapışık ahşap, PVC, Asbest çimento, cam elyaf takviyeli plastik

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk (L)

132 mm

Tasarım

Keskinleştirilmiş ve bilenmiş

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler