Jigsaw blade 3S for Hardwood, softwood and plywood
Jigsaw blade 3S for Hardwood, softwood and plywood
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Comprimento de trabalho | 108 mm |
Espessura mín./máx. do material | 5-85 mm |
Espaçamento dos dentes | 3,3 mm |
Especialmente adequado para | Madeira dura, madeira macia |
Adequado para | Painel de fibras |
Número de peças | 5 UNID |
Tipo de ligação para serra tico-tico | Haste em T |
Comprimento (L) | 132 mm |
Design | Afiado e polido |