Jigsaw blade 3S Construction
Jigsaw blade 3S Construction
METAL DEKOPAJ UCU 3 PARÇA
Ürün no. 060811595
EAN 4038898410645
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 57 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 5-15 mm |
Özellikle şunun için uygun | Asbestli çimento, cam elyaf takviyeli plastik, Tuğla, cam, seramik |
Şunun için uygun: | Çelik borular, dökme metal borular |
Parça sayısı | 3 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 82 mm |