Jigsaw blade 2S for wood with nails
Jigsaw blade 2S for wood with nails
Ürün no. 061509025
EAN 4038898410942
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 90 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 3-30 mm |
Diş aralığı | 2,5 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sert ahşap, yumuşak ahşap, Çivili kereste, Demir dışı ağır metal |
Şunun için uygun: | Kalın metal levhalar, Alüminyum, PVC |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 117 mm |