Jigsaw blade 2S for wood w nails, curved cutting
Jigsaw blade 2S for wood w nails, curved cutting
Ürün no. 061505025
EAN 4038898410904
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 53 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 3-20 mm |
Diş aralığı | 2,5 mm |
Özellikle şunun için uygun | Çivili kereste, Demir dışı ağır metal |
Şunun için uygun: | İnce sac levhalar, Alüminyum, PVC |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 77 mm |