Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Jigsaw blade 2S for wood w nails, curved cutting

Jigsaw blade 2S for wood w nails, curved cutting

Cikksz. 061505025

EAN 4038898410904

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Jigsaw blade 2S for wood w nails, curved cutting

Cikksz. 061505025
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
High-quality jigsaw blade for higher demands. Particularly suitable to fast curved cuts in e.g. non-ferrous base metals
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Munkahossz

53 mm

Min./max. anyagvastagság

3-20 mm

Fogosztás

2,5 mm

Kifejezetten alkalmas

Fa szegekkel, Nemvas nehézfém

Felhasználható

Vékony fémlemezek, Alumínium, PVC

Alkatrészek száma

5 darab

Szúrófűrészlap csatlakozó típus

T-szár

Hosszúság

77 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk