Jigsaw blade 2S for non-ferrous base metal
Jigsaw blade 2S for non-ferrous base metal
DEKUPAJ UCU METAL 100MM 2,5DİŞ (5 ADET)
Ürün no. 0608116104
EAN 4038898410843
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 75 mm |
Diş aralığı | 2,5 mm |
Özellikle şunun için uygun | Demir dışı ağır metal |
Şunun için uygun: | Pleksiglas, Alüminyum |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 3-10 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 100 mm |