Jigsaw blade 1S, wood
Jigsaw blade 1S, wood
TESTERE LAMASI-DEKUPAJ-AHŞAP-5ADET-75/3
Ürün no. 0608116099
EAN 4038898410812
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 75 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 4-50 mm |
Diş aralığı | 3,0 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sert ahşap, yumuşak ahşap, PVC |
Şunun için uygun: | Cam yünü levha |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk (L) | 100 mm |
Tasarım | Oluklu |