Jigsaw blade 1S for sandwich mat. and thick sheets
Jigsaw blade 1S for sandwich mat. and thick sheets
Ürün no. 0608116105
EAN 4038898410850
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 110 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 2,5-6 mm |
Diş aralığı | 2,0 mm |
Özellikle şunun için uygun | Kalın metal levhalar, Sandviç malzeme |
Şunun için uygun: | Alüminyum, Demir dışı ağır metal |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 132 mm |