Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Jigsaw blade 1S for plywood

Jigsaw blade 1S for plywood

Ürün no. 0608116102

EAN 4038898410737

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Jigsaw blade 1S for plywood

Ürün no. 0608116102
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
Good standard blade for conventional applications in e.g. plywood
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

66 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

2-15 mm

Min./maks. diş aralığı

1,9-2,3 mm

Özellikle şunun için uygun

Kontrplak, Pleksiglas

Şunun için uygun:

Sert ahşap, yumuşak ahşap, Cam yünü levha, Yapışık ahşap

Parça sayısı

5 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk (L)

91 mm

Tasarım

Oluklu

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler