Jigsaw blade 1S for Hardwood, softwood and plywood
Jigsaw blade 1S for Hardwood, softwood and plywood
Ürün no. 0608116103
EAN 4038898410836
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 57 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 2-15 mm |
Diş aralığı | 2,0 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sert ahşap, yumuşak ahşap, Kontrplak |
Şunun için uygun: | Cam yünü levha, PVC, Pleksiglas |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk (L) | 82 mm |
Tasarım | Oluklu |