Jigsaw blade 1S f non-ferrous base mtl, curved cut
Jigsaw blade 1S f non-ferrous base mtl, curved cut
Ürün no. 0608116009
EAN 4038898410683
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 75 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 3-15 mm |
Diş aralığı | 3,0 mm |
Özellikle şunun için uygun | Demir dışı ağır metal, PVC |
Şunun için uygun: | Alüminyum, Asbest çimento, cam elyaf takviyeli plastik |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 100 mm |