Jigsaw blade 1S Metal for curved cutting
Jigsaw blade 1S Metal for curved cutting
Ürün no. 060811594
EAN 4038898410638
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 66 mm |
Min./maks. diş aralığı | 1,1-1,5 mm |
Özellikle şunun için uygun | İnce sac levhalar |
Şunun için uygun: | Alüminyum, Demir dışı ağır metal |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 1-3 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk | 91 mm |