Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Jeu supplémentaire de calage de soupapes Pour les unités VANOS, BMW et Ford EcoBoost

Kit montage/démont supplémentaire, BMW/FORD Vanos
KIT D'EXT. DE DEPH.D'ALLUMAGE FORD ECOB.

Art. N° 1952004775

EAN 4099618825071

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Jeu supplémentaire de calage de soupapes Pour les unités VANOS, BMW et Ford EcoBoost

Art. N° 1952004775
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
Outils de dépose et de repose de la soupape centrale du déphaseur d'arbre à cames (VANOS) et de blocage des roues de réglage de l'arbre à cames

Application 1 : Douille ½ pouce à 16 points, 30 mm


  • BMW et Mini (VANOS)

  • BMW MINI B36 (1.5L), B38 (1.2 et 1.5L), B48 (2.0L)

  • Ford 1.0 EcoBoost essence (module VCT)

  • Ford C-MAX, Fiesta VII, Focus IV, Puma, Tourneo, Transit Connect


Convient aux codes moteur suivants


  • BMW : moteurs B36/B38/B46/B48/B58 à partir de l'année 01/2017

  • Ford : ECOBOOST M1DA/M1DC/M1DD/M1DH/M2DA/M2DB/M2DC/SFDB


Application 2 : goupille de réglage du pignon de déphaseur d'arbre à cames


  • Ford : C-Max (à partir de 2017), Focus (à partir de 2018), Focus IV (à partir de 2018), Tourneo, Transit Connect (à partir de 2017), Puma (à partir de 2019), Fiesta VII (à partir de 2017)

  • Code moteur : B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB


Utiliser comme BMW 2 450 487 ou Ford 303-1661/3 et Ford 310-018



Contenu de la livraison


  • 1 prise spéciale 16 points pour les unités VANOS

  • 1 goupille de réglage pour le pignon de déphaseur d'arbre à cames
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation sur BMW, MINI, Ford EcoBoost, Ford C-MAX, Ford Focus, Ford Tourneo et Ford Transit Connect.

Poids du produit (par pièce)

106,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de blocage darbres à cames Ford EcoBoost 1.0 (GEN2)

OUT. BLOC. DEPHAS. AAC FORD ECOB. 1L CH.

A utiliser pour bloquer les déphaseurs d'arbre à cames sur les modèles Ford 1.0 Ecoboost avec chaîne de distribution