Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Jeu de pinces de verrouillage 3 pièces

Kit de 3 pinces-étaux

Art. N° 071409 103
EAN 4053479235165
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
Comprend une pochette enroulable de haute qualité

Levier de déblocage à actionnement facile avec mécanisme à ressort


Actionnement à une main de type tirer plutôt que pousser.



Contre-écrou pour établir la largeur de serrage



Revêtement nickel robuste

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Jeu de pinces de verrouillage 3 pièces comprenant:
1 x
Pince de verrouillage avec mors semi-circulaires

PINCE ETAU MACHOIRES COURBEES 190MM

Description:
190 mm; Capacité de serrage min./max.: 0-42 mm
Pour le serrage de tuyaux et d'arbres
Quantité: 1 x
1 x
Pince de verrouillage avec mors semi-circulaires

PINCE ETAU MACHOIRES COURBEES 235MM

Description:
235 mm; Capacité de serrage min./max.: 0-48 mm
Pour le serrage de tuyaux et d'arbres
Quantité: 1 x
1 x
Pince de verrouillage avec mors droits

PINCE ETAU MACHOIRES DROITES 235 MM

Description:
Longueur: 235 mm; Capacité de serrage min./max.: 0-46 mm
Pour le serrage des tôles et des plaques
Quantité: 1 x