Jeu de pinces à circlips type A/A/C/C
Jeu de pinces à circlip, type A/A/C/C
SET DE PINCES A CIRCLIPS-(DROIT)-4PCS
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Poignée : A revêtement plastique
Garantit une bonne préhension, empêche le glissement
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même avec des anneaux grippés.
Pointes serties
Offre une robustesse optimale lors du desserrage des circlips grippés, tout en permettant l'installation des circlips avec un minimum de déformation.
Joint vissé et monté
Haute précision et mouvement optimisé.
Grandes faces de positionnement
Anneaux montés sans torsion.
Tête de la pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Contenu : 4 pièces
- 1 pince à circlip, forme A, 10–25 mm
- 1 pince à circlip, forme A, 19–60 mm
- 1 pince à circlip, forme C, 10–25 mm
- 1 pince à circlip, forme C, 19–60 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 590 g |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».