Jeu de pinces à circlip
Jeu de pinces à circlip, type B/B/D/D
SET DE PINCES A CIRCLIPS-(COURBE)-4PCS
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Manches : A revêtement plastique
Anti-dérapants, excellente prise en main garantie
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées.
Pointes insérées
Offre une force optimale lors du desserrage des circlips grippés, tout en permettant l'installation des circlips avec un minimum de déformation.
Articulation vissée et montée
Mouvement optimisé et de haute précision.
Grande surfaces de positionnement
Anneaux posés sans torsion.
Tête de pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Contenu : 4 pièces
- 1 pince à circlip, forme B, 10-25 mm
- 1 pince à circlip, forme B, 19-60 mm
- 1 pince à circlip, forme D, 10-25 mm
- 1 pince à circlip, forme C, 19-60 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 4 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 593 g |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».