Jeu de gabarits de frappe, huit pcs. pour ouverture de la buse de lave-glace Ford
Jeu d'outils de perforation Ford 8 pièces
KIT POINCON. GICLEUR LAVE GLACE
Art. N° 1952004865
EAN 4065746287180
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Permet de gagner du temps lors de la création d'une ouverture à la scie sauteuse, à la lime, etc.
- Utilisable pour créer une ouverture pour les buses de lave-glace gauche et droite en faisant tourner de 180° le plateau matrice
- Garantit une apparence visuelle conforme aux spécifications de fabrication
Contenu de la livraison :
- 1 matrice de perforation - parallélogramme de longueur 53 mm x hauteur 32 mm
- 1 poinçon gauche
- 1 poinçon droit
- 1 entraînement de poinçon 3/8 pouce avec roulement de butée
- 1 entretoise de 30 mm pour l'entraînement de poinçon
- 1 gabarit de perforation
- 1 foret de ∅ 12 mm et 18 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Ford Kuga (2012-2019)
Convient pour constructeur du véhicule | Ford |
Nombre de pièces | 8 PCS |