Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Jeu de douilles TX pour espaces confinés

Jeu de douilles TX pour espaces confinés 23 pcs
JEU DOUILLES+CLIQ. PR ESP. RESTR. 23PCES

Art. N° 1952001444
EAN 4062856446841
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
23 pièces. Avec douilles extrêmement courtes spécialement développées
  • Pour les travaux sur des sites d'installation extrêmement étroits

  • Avec alésage débouchant

  • Denture fine, 72 dents


Contenu de la livraison :


  • 1 clé polygonale à cliquet double articulation, de 14 x 17 mm

  • 1 douille de chaque dimension, en double hexagone, extra courte avec saillie de 13 mm sur la clé polygonale de 10, 11, 12, 13, 14 mm

  • 1 douille de chaque dimension, en double hexagone, extra courte avec saillie de 16 mm sur la clé polygonale de 15, 16, 17, 18, 19 mm

  • 1 douille de chaque dimension, profil en E, avec saillie de 13 mm sur la clé polygonale E8 10, 12, 14

  • 1 douille de chaque dimension, profil en E, avec saillie de 16 mm sur la clé polygonale E16, 18, 20, 22, 24

  • 3 joints toriques de rechange de chaque dimension, 10, 13 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adapté aux fixations de rotules sur les barres stabilisatrices, aux pièces de raccordement entre les fixations des flexibles, des fixations sur les conduites d'air et d'huile hermétiques, aux installations de stockage d'air comprimé, etc.

Nombre de pièces de l'assortiment

23 PCS

Longueur

370 mm

Poids du produit (par pièce)

1636 g