Jeu de clés mixtes à cliquet multi
Assortiment de clés mixtes à cliquet multi, 6pcs
CLÉ MIXTE À CLIQUET, MULT, 6-TLG
ZEBRA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le multi-profil est adapté aux cinq entraînements de tête de vis les plus couramment utilisés (métrique 6 pans, métrique carré, métrique bi-hexagonal, impérial 6 pans,TX externe)
- Empreinte : Côté œil, bi-hexagonal, denture fine, 72 dents avec levier inverseur permettant un mouvement horaire et antihoraire
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : Chromée, polie haute brillance
- Géométrie : Décalage de la tête : 15°
- Côté œil coudé à 15°
- Têtes robustes pour applications intensives
Il s'agit là d'un outil spécialisé ; le côté cliquet à œil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain niveau.
Fiches de données de sécurité(X)
Desserrer les vis à l'aide du côté fourche. Serrer les vis à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil.
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Surplat | 10mm |
Nombre de dents | 72 PCS |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».