Jeu de clés de serrage plates universelles
Jeu de clés plates universelles, 2 pcs
JEU DE CLES A GRIFFES UNIVERSELLE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Particulièrement adaptée aux endroits difficiles d'accès grâce à la pièce de serrage mobile, qui se verrouille automatiquement dans le sens de rotation
- Maintien suffisant même sur les têtes hexagonales fortement arrondies
- Particulièrement durable grâce à un matériau CrV forgé de qualité supérieure
- Utilisable avec des rallonges, des cliquets, des poignées en T ou des poignées coulissantes
Contenu de la livraison :
- 1 petite tête de serrage 8–17 mm (5/16–11/16 pouces), entraînement 3/8 pouces, longueur 80 mm
- 1 grande tête de serrage 14–32 mm (9/16–1 1/4 pouces), entraînement 1/2 pouce, longueur 120 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement adapté aux fixations de rotules sur les barres stabilisatrices, aux pièces de raccordement entre les fixations des flexibles, des fixations sur les conduites d'air et d'huile hermétiques, aux installations de stockage d'air comprimé, etc.