Jeu de clés à douilles pour arbre de transmission 9 pièces
Jeu de clés à douilles pour arbre d'entraînement, 9 pcs
Art. N° 1952006845
EAN 4062856072569
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéal pour desserrer et serrer les supports d'arbre de transmission
- Version extra-longue et fine pour écrous centraux encastrés
- Fabriqué en acier au chrome molybdène et prévu pour les clés à chocs
Contenu de la livraison :
- 1 douille pour arbre de transmission de 1/2 pouce (un de chaque), 12 pans 24, 27, 30, 32, 34 et 36 mm (longueur 85 mm)
- 1 douille pour arbre de transmission de 1/2 pouce (un de chaque), pour six pans, tailles 14, 17 et 19 mm (longueur 43 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les écrous centraux et les vis centrales avec profil hexagonal ou bi-hexagonal, les vis centrales avec profil hexagonal à six pans creux, les écrous à bride d'arbre à cardan, entre autres
Nombre de pièces de l'assortiment (10) | 9 PCS |
Poids du produit (par pièce) (40) | 2900,000 g |