Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Jeu de chargeur

Kit chargeur pour lampe portative LED batt WLH1.4

Art. N° 0827940214
EAN 4058794058031
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
Lampe portative à LED sans fil WLH 1.4

Contenu de la livraison :


  • Adaptateur pour véhicule, 12 V/24 V

  • Bloc d'alimentation LI-CV -240 V
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Indice de protection IP

IP 20

Tension nominale min./max.

100 / 240 V/DC

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Longueur de câble

1200 mm