Jeu d'outils de calage de distribution 10 pièces, pour moteurs MB et Renault 1.3L essence
Kit outils calage pr MB/Renault 1.3 essence 10 pc
TIMTL-SET-MB-RENAULT-1,3L-PETRL
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Avec outil de maintien et de blocage du volant, pour une installation à la place du démarreur
Contenu de la livraison :
- 1 outil de blocage d'arbre à cames en entrée MOT2203/MB 282 589 00 23 01
- 1 outil de blocage d'arbre à cames en sortie MOT2203/MB 282 589 00 23 02
- 1 dispositif de blocage du volant MOT2188/MB 282 589 00 23 03
- 1 outil d'alignement de vilebrequin MB282 589 00 23 00
Fiches de données de sécurité(X)
- Modèles
Renault : Arkana (à partir de 2019), Captur (à partir de 2018), Clio V (à partir de 2019), Kadjar (à partir de 2018), Megane IV (à partir de 2017), Scenic/Grand Scenic (à partir de 2018), Talisman (à partir de 2018)
Dacia : Dokker (à partir de 2019), Duster (à partir de 2018), Lodgy (à partir de 2019)
MB : Classe A W177 A200 (à partir de 2019), Classe B W247 B180, B200 (à partir de 2019), CLA (à partir de 2019), GLA (à partir de 2019), GLB (à partir de 2019)
Nissan : Qashqai (J11) (à partir de 2014), X-Train (T32) (à partir de 2014)
- Codes moteurs :
Renault/Dacia : H5H, H5H 450, H5H 470, H5H 480
MB : 282.914, M282
Nissan : HR13DDT
- Utilisation possible en tant que :
MB 282 589 00 23 00 (282 589 00 23 01/282 589 00 23 02/282 589 00 23 03)
Renault/Dacia MOT2203/MOT2188
Nombre de pièces | 10 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 600.000 g |