Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Jeu d'outils Edition limitée

Jeu d'outils, édition RW, 46 pièces
COFFRET OUTILLAGE-RW2019-46 PCS

Art. N° 09652019

EAN 4056807856568

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Jeu d'outils Edition limitée

Art. N° 09652019
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
46 pièces. Equipé des outils de vissage les plus utiles. Le complément idéal pour une utilisation machine avec visseuse sans fil. Würth fera don de 1 euro à une association pour chaque jeu vendu.
  • Alvéole en mousse imprimée avec finition carbone pour une robustesse et une stabilité accrues ainsi qu'un nettoyage aisé

  • Outils avec finition noire, édition limitée

  • Livrés dans un coffret de présentation de haute qualité avec la signature de Reinhold Würth


Contenu de la livraison :


  • Embouts 1/4 pouce, 25 mm : 1 de chaque type AW10, 20, 25, 30 ; TX10, 15, 20, 25, 30 ; adaptateur 1/4 pouce (20 mm)

  • Embouts 1/4 pouce, 25 mm : 1 de chaque type PH1, 2, 3 ; PZ1, 2 ; six pans mâle 3, 4, 5 mm ; plat 0,6 x 3,5 mm ; 0,8 x 5,5 mm

  • Embouts 1/4 pouce, 50 mm : 1 de chaque type PH1, 2 ; PZ1, 2 ; six pans mâle 3, 4, 5 mm ; plat 1,0 x 6,0 mm

  • Douilles hexagonales 1/4 pouce : 1 de chaque type 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

  • 1 de chaque type de clés Allen, six pans mâle 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm

  • 1 x porte-embout, magnétique

  • 1 de chaque type : cliquet à embout, tournevis court

  • 1 x boîte en métal haute qualité avec alvéole en mousse
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

46 PCS

Largeur x hauteur x profondeur

280 x 45 x 165 mm