Jeu d'extracteurs 18 pièces pour poulies avec amortisseurs de vibrations
Assortiment d'extracteurs pour poulie
JEU D'EXTR.PR POULIE AVEC AMORT.DE VIBR.
Art. N° 1952007045
EAN 4099618651236
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Adapté à un espacement symétrique et asymétrique des rayons en raison de la configuration possible à deux et trois bras
- Trois paires de bras différentes assurent une grande polyvalence
- L'extracteur saisit la zone du moyeu de la poulie
- Dépose en douceur sans endommager l'élément amortisseur de vibrations
- Avantage par rapport aux extracteurs conventionnels qui saisissent le diamètre extérieur de la poulie
Contenu de la livraison :
- 1 broche M16x1.5
- 1 broche 1/2 pouce, M16x1.25
- 1 traverse à trois bras
- 1 traverse à deux bras
- 4 boulons de butée (quatre longueurs)
- 1 pièce de pression
- 1 kit de bras standard, 3 pièces
- 1 kit de bras extra-fins, 3 pièces
- 1 kit de bras latéraux, 3 pièces
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour BMW, Chrysler, Ford, Mazda, Toyota, Jeep, Mercedes, Mitsubishi et autres constructeurs
- Peut être utilisé sur les véhicules européens, asiatiques et américains équipés de poulies à rayons
Nombre de pièces | 18 PCS |
Matière | Acier à outils |
Poids du produit (par pièce) | 2200,000 g |