Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Jeu d'axes et de bagues universels Diamètre de 24/14 à 42/32 mm

Jeu d'outils pour bagues et roulements 29 pcs
KIT DE BASE DE BROCHES ET DOUILLES UNIV.

Art. N° 1952007065

EAN 4099618820724

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Jeu d'axes et de bagues universels Diamètre de 24/14 à 42/32 mm

Art. N° 1952007065
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
Jeu complet de broches et bagues incluant 24 pièces élaborées dans un acier à outils robuste, prévu pour une variété d'applications

Travail polyvalent


  • Idéal pour l'installation et la dépose de roulements, bagues, manchons, bagues d'étanchéité et joints d'arbre

  • Jeu d'outils mécaniques, peut être utilisé en option avec un circuit hydraulique

  • Peut être utilisé sur les véhicules, les presses d'atelier, les serre-joint en C, les étaux, etc.

  • Alternative économique aux jeux de pièces de pression spécifiques au véhicule


Utilisation optimale des manchons


  • Les manchons peuvent être usinés mécaniquement pour un ajustement optimal à la tâche

  • Couverture dimensionnelle élevée du diamètre du manchon par incréments de 2 mm

  • Empilable pour les composants longs et courts


Broches intelligentes


  • Extra long (450 mm), haute résistance à la traction

  • Frottement minimal grâce au palier de pression intégré


Contenu de la livraison


  • 10 manchons de pression avec fenêtre de visualisation, AD24 x ID14 à AD42 x ID 32 mm

  • 6 plaques de support pour manchons

  • 2 broches, 1 modèle M10 et 1 modèle M12

  • 2 douilles de centrage avec butées à billes

  • 4 écrous de pression, 2 modèles M10 et 2 modèles M12
Indication

Ne pas combiner avec d'autres systèmes.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pose et dépose des roulements, bagues, manchons, bagues d'étanchéité et joints d'arbre.

Mode d'emploi
  • Lubrifier les broches avant la première utilisation pour éviter la surcharge et l'étirement ou la rupture indésirable des matériaux

  • Toujours vérifier la force appliquée à l'entraînement à l'aide d'une clé dynamométrique

Nombre de pièces de l'assortiment (10)

24 PCS

Matière (30)

Acier à outils

Poids du produit (par pièce) (40)

16000,000 g