Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Jeu complémentaire, boulons de traction pour extracteur de moyeux M12 et M14

Kit boulons de traction pour bride de moyeu roue
JEU GOUJON DE TRACT PR EXT MOYEU 40P

Art. N° 1952006725
EAN 4056807557434
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
15 pièces. Complément utile du jeu de dépose des moyeux et arbres d'entraînement Würth 1952 003 290.
  • Les kits de boulons de traction garantissent une connexion résistante de la bride de support au moyeu de la roue et convient dans le même temps aux systèmes d'écrous et de boulons de roues. Ils conviennent également aux écrous de roue et boulons de roue.

  • Comme la bride du moyeu est placée à une distance de 80 ou 90 mm devant le moyeu de la roue, l'utilisateur n'est pas dépendant du diamètre de l'embase du moyeu de roue.


Contenu de la livraison :


  • 1 x jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue, M12 x 1,25, 5 pièces

  • 1 x jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue, M12 x 1,50, 5 pièces

  • 1 x jeu de boulons de traction pour bride de moyeu de roue, M14 x 1,50, 5 pièces
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce) (30)

5844.200 g