Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Jet taşı makinesi için konik fırça

Jet taşı makinesi için konik fırça

Ürün no. 0714691411

EAN 4038898398998

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Jet taşı makinesi için konik fırça

Ürün no. 0714691411
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
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on steel and cast iron. For medium- to heavy-duty brushing.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (D)

115 mm

Etkin genişlik (A)

12 mm

Telin kullanılabilir uzunluğu (H)

24 mm

Şaft (d)

M14

Tel çapı

0,50 mm

Tasarım

Sertleştirilmiş, saatin tersi yönünde örülmüş

Tel malzemesi

Çelik

Kararlılık

Sert

Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

Maks. devir sayısı

15000 1/min

EN standardı

1083-2

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akülü açılı taşlama makinesi AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

AKÜ.AVUÇİÇ.TAŞL.MAK(18-125P CMPT)-BTYSZ

Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü avuç içi taşlama makinesi, orta ağırlıktaki kaba işleme ve kesme işleri için zanaatkarların gereksinimlerini karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir.