Jelölőpisztoly Egyszerű és kényelmes jelöléshez, bel- és kültéri felhasználásra
Jelölőpisztoly
JELÖLŐPISZTOLY-PVC-PIROS
Cikksz. 0891198202
EAN 4045989853274
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Stabil, törésbiztos műanyag
- Kényelmes, könnyű és ergonomikus kezelhetőség
- Állítható palacktartó
- Állítható hosszúságú szelepkar
- Biztonságos palackrögzítés
Adatlapok(X)
Épületépítés, mélyépítés, útépítés, kertészkedés és tereprendezés, méréstechnika, ipari alkalmazások, önkormányzati szolgáltatások stb.
Használat előtt alaposan rázza fel a szórópalackot, majd vegye le a kupakot. Állítsa be az útburkolatfestő pisztoly tartóeszközét a megfelelő palackméretre az oldalsó karral (nyíllal). Helyezze a jelölőspray-t a tartóeszközbe, és igazítsa a hátsó ütközőhöz. Az oldalsó kar nyomásával, és a tartóeszköz előretolásával finombeállításokat hajthat végre. Állítsa be a szelepkart (a hossz beállítható) úgy, hogy a szelep elinduljon. Nyomja meg a fogantyú gombját a szórás megkezdéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!