Jekkestropp, klohaker, standardskralle
Jekkestropp, klohaker, standardskralle
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/132108.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Todelt |
Bredde (B) | 50 mm |
Lengde (L) | 8 m |
Lengde på festet ende | 0,5 m |
Lengde på løs ende | 7,5 m |
Maks. forlengelse av surrestropp | 5 % |
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | 5000 daN |
Tillatt LC strekkfasthet når den trekkes rett | 2500 daN |
Forspenningskraft | 400 daN |
Håndkraft med skralle | 50 daN |
Produktsertifisering | GS certified safety |
Materiale | Polyester - PES |
Krokform | Klokrok |
Etikett innside | Ja |
Farge | Rød |
Standarder | EN 12195-2 |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 100 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.