Jekkestropp, dobbeltkrok, biltransport
Jekkestropp, dobbeltkrok, biltransport
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Design | Todelt |
Bredde (B) | 50 mm |
Lengde (L) | 3,2 m |
Lengde på beltekontroller | 100 cm |
Maks. forlengelse av surrestropp | 4 % |
Tillatt LC strekkfasthet når den trekkes rett | 2500 daN |
Forspenningskraft | 300 daN |
Håndkraft med skralle | 50 daN |
Materiale | Polyester - PES |
Krokform | Double pointed hook and swivel hook |
Etikett innside | Nei |
Farge | Rød |
Standarder | EN 12195-2 |
Min./maks. temperaturområde | -40 til 100 °C |