Jednosložkové základní leptadlo Pro probroušené plochy a nánosy nátěru
Jednosložkový základní nátěr na neželezné kovy
1K-KYSELINOVÝ PRIMER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Jednoduchá a rychlá aplikace
- Vynikající ochrana proti korozi
- Dobré krycí vlastnosti, rychlé zasychání
Nepracujte s polyesterem a výrobky z EP. Po použití otočte nádobku dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná.
Datové listy(X)
Ocel, pozinkovaná ocel, čistý plech, tvrzené nátěry, základní nátěry náhradních dílů, hliník, polyester a plast vyztužený skelnými vlákny.
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Obruste povrchy. Před použitím plechovku důkladně protřepejte po dobu alespoň 2 minut. Vyzkoušejte nástřik. Proveďte 2-3 nástřiky (30-50 µm) ze vzdálenosti 20-30 cm. Dodržujte dobu zasychání mezi postřiky (5 min.). Lze přetírat všemi běžnými krycími nátěry.
Obsah balení | 400 ml |
Chemická báze | Syntetická pryskyřice |
Dodávané barvy | Střední šedá |
Barva | Střední šedá |
Teplota zpracování | 20 °C |
Min. doba vysušení | 20 min |
Max. doba vysušení | 60 min |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Max. tloušťka nátěru | 50 µm |
Hustota | 1,07 g/cm³ |
Min. vzdálenost rozprašování | 20 cm |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Koncentrace VOC (CH) | 670 g/l |
Max. vzdálenost rozprašování | 30 cm |
Min. podíl pevných těles | 23.6 % |
Doba použitelnosti od data výroby | 15 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!