Jednosložková pistolová pěna PURLogic® Flex
1složková pistolová pěna PURLOGIC Flex
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Doporučeno odborníky a předními výrobci oken
Extrémně vysoká pružnost
- Extrémně ohebná, což významně snižuje riziko prasknutí pěnového spoje. (Přibl. trojnásobná flexibilita oproti běžně dostupným PU pěnám).
- Zabraňuje vzniku tepelných mostů
Vhodná pro použití v zimě
- Teplota povrchu a okolí až do -15 °C
- Teplota nádobky až do 0 °C
- Pružná i pod bodem mrazu
Testované vlastnosti výrobku
- Testování součástí
- Zvuková izolace spojů
- Tepelná vodivost
- Propustnost vzduchu
- Propustnost vodní páry
- Testovaná energetická úspora
- Obecné osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů
- Certifikace EMICODE
Pěna s jemnými buňkami a rovnoměrnou strukturou
Odolná proti stárnutí
Vysoká míra vyprázdnění
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
Splňuje požadavky RAL na izolaci střední vrstvy.
Přilne k betonu, kameni, tvrdému PVC, kovu a dřevu. Nepřilne k polyetylenu, silikonu, PTFE a mastnotě. Pěnu PURLOGIC FLEX lze nanášet pomocí pistolí PURLOGIC Xpress a PURLOGIC. Na porézní a savé podklady je třeba nanést základní nátěr. Nevytvrzená pěna nesmí přijít do kontaktu s čerstvými lepidly.
Datové listy(X)
Pro izolování a plnění okenních spojů, otvorů pro trubky, otvorů ve stěnách, spár ve stěnách, dutin, chladírenských vozů, mrazicích boxů, střešních krytin, roletových kazet a okenních parapetů.
Před použitím nádobku řádně 20krát protřepejte. Povrchy musí být čisté, pevné a zbavené prachu a mastnoty. Vysoce savý podklad opatřete základním nátěrem. Lepené povrchy musí být před aplikací pěny navlhčeny vodou. Pokud aplikujete několik vrstev pěny, povrch znovu navlhčete. Nádobku zcela zašroubujte do držáku pistole – závit příliš neutahujte ani nádobku nenaklánějte. Pěna se po nanesení dále rozpíná. Rozstříkanou čerstvou pěnu okamžitě odstraňte čističem PURLOGIC CLEAN, obj. č. 0892 160. Po použití řádně očistěte pistoli i ventil. Pokud potřebujete přerušit práci, nechte nádobku nasazenou a otočte dávkovacím šroubem až na doraz, aby se pistole zavřela a utěsnila. Pokud není pistole určena k dlouhodobému použití, je třeba ji následujícím způsobem vypláchnout: Pomocí šroubovacího adaptéru rychle našroubujte na pistoli čistič PU pěny. Otevřete výstup, dokud ven nevychází čirá kapalina. Dále opatrně odstraňte zbytky pěny z vnější části pistole pomocí čističe PU pěny. Obsah nádobky je nutné spotřebovat do 4 týdnů.
![]() | |
Chemická báze | 1složkový polyuretan |
Barva | Oblázkově šedá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota zformovaných materiálů | 24 kg/m³ |
Struktura buněk | Střední– jemný |
Podmínky pro strukturu buněk | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Suchý pro manipulaci po | 6 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu |
Lze řezat po | 20 min |
Podmínka pro řezatelnost | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 25 °C |
Min. teplota prostředí při zpracování | -15 °C |
Max. teplota prostředí při zpracování | 25 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | -15 °C |
Max. teplota zpracování podkladu | 25 °C |
Min. teplota zpracování plechovky | 0 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Třída stavebních hmot | B2 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Tepelná vodivost λ | 0.034 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | podle normy DIN 52612 |
Absorpce vody (%) | 0.3 Vol-% |
Min. pevnost v tahu | 5 N/cm² |
Podmínky pro pevnost v tahu | podle normy DIN 53571 |
Zvuková izolace spár | 60 dB |
Podmínky pro zvukovou izolaci spár | se spojem širokým 10mm a 20mm |
Odolnost vůči UV záření | Ne |
Min. pevnost v lomu | 20 N |
Výtěžnost (objem) přibl. | 18 l |
Podmínky pro výtěžnost / vydatnost | při 23°C a 50% vlhkosti vzduchu, volně napěněno |
Obsah balení | 500 ml |
Provedení | Plechovka |
Počet na paletu | 825 ks |
Hmotnost obsahu | 581 g |
Odolné vůči | Stárnutí |
Neobsahuje HCFC | Ano |
Bez freonů (výtlačný plyn) | Ano |
Neobsahuje HFC | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C |
Udržitelnost | Nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!