Jednosložková montážní pěna PURlogic® Easy
Jednosložková montážní pěna PURLOGIC EASY
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Až 30 litrů pěny z jedné úzké, snadno použitelné a praktické nádobky.
- Na povrch ji lze aplikovat také při okolních teplotách až do -5 °C
- Pěna s jemnými buňkami a rovnoměrnou strukturou
- Vysoká míra vyprázdnění
- Odolná proti stárnutí
Testované vlastnosti výrobku
- Obecné osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů: Třída stavebního materiálu B2 dle části 1 normy DIN 4102
- Pro zvukovou izolaci spojů: Snižuje hlučnost v souladu s normou EN ISO 717-1
- Tepelně izolační vlastnosti podle normy EN 12667
- Prodyšnost: Zabraňuje průvanu, testováno podle normy DIN EN 1026
- Propustnost vodní páry: Testováno podle normy DIN EN ISO 12572
- Je energeticky úsporná v souladu s německou vyhláškou o energetických úsporách (EnEV): Úspora nákladů na vytápění ve výši 9 % v porovnání s těsnicími materiály podle normy DIN 18055/EN 204.
Přilne k povrchům, jako jsou beton, mramor, kámen, tvrdé PVC, kov a dřevo, s výjimkou PE, silikonu, PTFE, maziv a podobných povrchů. Na porézní a savé povrchy je třeba nanést základní nátěr. Na porézní a savé povrchy je třeba nanést základní nátěr.
Datové listy(X)
Vysoce kvalitní a bezpečná izolace a vyplňování dutin, jako jsou potrubní vedení, spoje, spáry a otvory ve stěnách. Přilne k povrchům, jako jsou beton, mramor, kámen, tvrdé PVC, kov a dřevo, s výjimkou PE, silikonu, PTFE, maziv a podobných povrchů. Ledová modrá barva umožňuje vizuální kontrolu montáže.
Před použitím nádobku řádně 20krát protřepejte. Našroubujte úhlový adaptér na ventil nádobky. Upozornění: nepřevracejte. Při nanášení držte nádobku ventilem směrem dolů. Povrchy musí být čisté, pevné a zbavené prachu a mastnoty. Vysoce savý podklad opatřete základním nátěrem. Lepené povrchy musí být před aplikací pěny navlhčeny vodou. Naplňte pěnou větší dutiny v několika vrstvách a každou vrstvu navlhčete. Pěna se po nanesení dále rozpíná. Rozstříkanou čerstvou pěnu okamžitě odstraňte čisticím přípravkem PURLOGIC Clean, obj. č. 0892 160, a již vytvrzené zbytky pěny odstraňte čisticím přípravkem PURLOGIC pro pěnu.
Chemická báze | 1složkový polyuretan |
Barva | Ledová modrá |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota zformovaných materiálů | 16 kg/m³ |
Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů | podle normy DIN EN ISO 845 (průměr) |
Struktura buněk | Střední– jemný |
Podmínky pro strukturu buněk | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Suchý pro manipulaci po | 9 min |
Podmínky pro stav suchý pro manipulaci | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Lze řezat po | 15 min |
Podmínka pro řezatelnost | Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth |
Schopnost plného zatížení | 12 h |
Podmínka pro plnou zatížitelnost | při 20°C a relativní vlhkosti 50% |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 25 °C |
Min. teplota prostředí při zpracování | -5 °C |
Min. teplota zpracování podkladu | -5 °C |
Min. teplota zpracování plechovky | 5 °C |
Max. teplota zpracování plechovky | 25 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Tepelná vodivost λ | 0.038 W/(m*K) |
Podmínky pro tepelnou vodivost λ | podle normy DIN 52612 |
Absorpce vody (%) | 0.3 Vol-% |
Podmínky pro absorpci vody | podle normy DIN 53433 |
Pevnost v tlaku | 1.9 N/cm² |
Podmínky pevnosti v tlaku | Podle DIN 53421, při pěchování 10% |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 3.2 N/cm² |
Podmínky pro kombinovanou pevnost v tahu a pevnost ve smyku | podle normy DIN 53427 |
Min. pevnost v tahu | 6.9 N/cm² |
Podmínky pro pevnost v tahu | podle normy DIN 53430 |
Prodloužení při přetržení | 20.5 % |
Podmínky pro prodloužení při přetržení | na základě DIN 53430 |
Výtěžnost (objem) přibl. | 30 l |
Podmínky pro výtěžnost / vydatnost | při 20°C |
Obsah balení | 500 ml |
Provedení | Plechovka |
Třída stavebních hmot | B2 |
Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102 |
Bez freonů (výtlačný plyn) | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | při 20°C |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!