Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Jeans mit Dyneema®

Jeans DYNEEMA
JEANS DYNEEMA BLAU 44

Art.-Nr. M443184421

EAN 4255576584294

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jeans mit Dyneema®

Art.-Nr. M443184421
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
Stretch-Jeans, welche den Komfort der Baumwolle mit der hohen Reißfestigkeit und Abrieb von Dyneema® Faser verbindet. Diese innovative Jeans garantiert beste Passform in Kombination mit maximaler Bewegungsfreiheit bei der Arbeit.
  • 2 vordere Five-Pocket-Taschen

  • 1 Beintasche mit Handytasche und Reißverschluss

  • 2 Gesäßtaschen, vorgeformter Kniebereich

  • Geprägtes X-finity Logo
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Marineblau

Größe

44

Größe FR/ES/PT/BE

38

Werkstoff

76% Baumwolle, 20% Polyester (recycelt), 3% Dyneema® (Synthetische Faser), 1% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

390 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen