Javítógyanta, VAKU 80
Javítógyanta, VAKU 80
Cikksz. 089260801
EAN 4047376169371
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Űrtartalom | 869,6 ml |
Szag/illat | Jellegzetes |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 970 g |
VOC tartalom feltételei | ChemVOCFarb |
Kémiai bázis | Poliészter gyanta |
Szín | Sárgás |
Keményítőtartalom | 2 % |
Sűrűség | 1,15 g/cm³ |
Max. fazékidő | 15 perc |
Min. fazékidő | 10 perc |
Fazékidő feltétel | 20 °C-on |
Száradási idő feltételei | 20 °C-on |
Min. száradási idő | 60 perc |
Kikeményedett anyag max. hőállósága | 80 °C |
Max. megengedett VOC-tartalom | 250 g/l |
Max. VOC tartalom | 0 g/l |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |