Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Jármű-klímaszervízgép COOLIUS® Y10

Klímaszervízgép járművekhez, COOLIUS Y10
COOLIUSY10-REV01

Cikksz. W050111033

EAN 4065746469036

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Jármű-klímaszervízgép COOLIUS® Y10

Cikksz. W050111033
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
Teljesen automatikus klímaszervízgép R1234yf rendszeren történő klímaszervizeléshez

Jellemzők


  • A programfolyamatok LED-es állapotkijelzése

  • Könnyen használható, az adatok bevitele a CooliusSelect (navigációs kerék) segítségével történik

  • Teljesen automatikus programsorozat

  • Hordozható (feszültségátalakítóval működtethető)

  • Beépített nyomtató

  • USB-port (adatok exportálása, a teljes hűtőfolyadék-fogyasztás elemzése)

  • Jelszóvédelem is lehetséges

  • Elektromos és hibrid járművekhez megfelelő

  • A hűtőfolyadék csaknem 100%-át visszanyerik


Szállítási terjedelem


  • COOLIUS® Y10 Rev.01 klímaszervízgép

  • Szabványos gyorscsatlakozós szervizcsövek, hossz: 3,0 m

  • Járműtöltöttségi szint adatbázisa

  • Matricák a különböző olajokhoz és UV-adalékokhoz

  • Karbantartási útmutató

  • Gyors üzembe helyezési útmutató (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)

  • Készülékre vonatkozó utasítások
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek, építőipari gépek és mezőgazdasági gépek klímaberendezéseinek klímakarbantartásához.

Eszköz tömege

65 kg

Szélesség

572 mm

Magasság

1045 mm

Mélység

545 mm

Hűtőközeg típusa

R-1234yf

Hűtőközeg töltési mennyiség

11 kg

Hűtőközeg betöltési pontosság

+/- 15 g

Vákuumszivattyú teljesítmény

100 l/perc

Elszívási teljesítmény

300 g/perc

Kijelző

4 soros LCD

Max. üzemi nyomás

20 bar

Engedély

CE

Terméktömeg (darabonként)

77,400 kg

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hűtőközeg, R1234yf

REFRIG-R1234YF-REFILL-5KG

Tartozékok járművek R1234yf hűtőközeggel működő klímarendszerének karbantartásához, szervizeléséhez és utólagos beszereléséhez.
x 1 db
POE-olaj POE 100

POE OLAJ 100 - 210 ML

Különleges POE (poliészter) klímakompresszor-olaj R134a/R1234yf hűtőközeget használó jármű klímarendszerekhez és elektromos klímakompresszorokhoz (hibrid, start/stop, elektromos)
Univerzális kompresszorolaj, Pro

UNIVERZÁLIS KLÍMAKOMPRESSZOR OLAJ PRO 1L

Kiváló minőségű szintetikus olaj kifejezetten klímakompresszorokhoz kialakított adalékkal
Basic UV szivárgáskereső adalék

KLÍMASZÍNEZŐ BASIC 240 ML

Fluoreszkáló adalékanyag R134a, R1234yf és R744 klímarendszerek szivárgásának megtalálásához
Leürítő adapterkészlet, R1234YF 5,6 kg-os R1234yf újra felhasználható hűtőközeg-palackokhoz

ADAPTER-KÉSZLET-A/C-(R1234YF)-2PDB
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Adapter set for hermetically sealed containers

ADAPT-SET-(F.CONT-HERM/SV)

Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
x 1 db
Öblítőkészlet járművek/haszongépjárművek klímaberendezéseihez FK500

ÖBLÍTŐ SZETT

R1234yf és R134a hűtőközeggel működő személy- és haszongépjárművek klímaberendezéseihez
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
A/C-UV leak detection additive AIRCO-BAG

LKDETRADD-A/C-AIRCOBAG-150ML

UV leak detection additive in hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
PAG Oil Premium AIRCO-BAG

OEL-PAG-100-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML

PAG oil in a hermetically sealed container
POE Oil AIRCO-BAG

OIL-(POE 100)-AIRCOBAG-150ML

POE oil in a hermetically sealed container