Jármű-klímaszervízgép COOLIUS® A10
Klímaszervízgép járművekhez, COOLIUS A10
COOLIUS A10 REV01
Cikksz. W050101038
EAN 4065746468992
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Jellemzők
- A programfolyamatok LED-es állapotkijelzése
- Könnyen használható, az adatok bevitele a CooliusSelect (navigációs kerék) segítségével történik
- Teljesen automatikus programsorozat
- Hordozható (feszültségátalakítóval működtethető)
- Beépített nyomtató
- USB-port (adatok exportálása, a teljes hűtőfolyadék-fogyasztás elemzése)
- Jelszóvédelem is lehetséges
- Elektromos és hibrid járművekhez megfelelő
- A hűtőfolyadék csaknem 100%-át visszanyerik
Szállítási terjedelem
- COOLIUS® A10 Rev.01 klímaszervízgép
- Szabványos gyorscsatlakozós szervizcsövek, hossz: 3,0 m
- Járműtöltöttségi szint adatbázisa
- Matricák a különböző olajokhoz és UV-adalékokhoz
- Karbantartási útmutató
- Gyors üzembe helyezési útmutató (weboldallinkekkel a többnyelvű kezelési útmutatókhoz)
- Készülékre vonatkozó utasítások
Adatlapok(X)
Személygépkocsik, kisteherautók, haszongépjárművek, építőipari gépek és mezőgazdasági gépek klímaberendezéseinek klímakarbantartásához.
Eszköz tömege | 65 kg |
Szélesség | 572 mm |
Magasság | 1045 mm |
Mélység | 545 mm |
Hűtőközeg típusa | R134a |
Hűtőközeg töltési mennyiség | 11 kg |
Hűtőközeg betöltési pontosság | +/- 15 g |
Vákuumszivattyú teljesítmény | 100 l/perc |
Elszívási teljesítmény | 300 g/perc |
Kijelző | 4 soros LCD |
Max. üzemi nyomás | 20 bar |
Engedély | CE |
Terméktömeg (darabonként) | 77,400 kg |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!