Jármű beltérvédő készlet 5 részes
Jármű beltérvédő készlet, 5 db. műanyag zsákban
Cikksz. 0899500054
EAN 4053479206196
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egyszerűen használható
- Minden szükséges védőhuzat a por ellen védő polietilén zsákba csomagolva
- Egyszerű az anyagigény tervezés, mivel csupán egy árucikkről van szó; tárolóhelyet takarít meg és nincs szükség adagolórendszerekre
- A legtöbb személyautó belsőhöz felhasználható
- Segít a szerelőknek betartani a minőségre vonatkozó szükséges előírásokat
Ülésvédő
Optimális anyagvastagság (0,015 mm) a nagy szakítószilárdság és rugalmasság érdekében
Kombi lábszőnyeg
- A nedvszívó papír és bevonatos alsó rész kombinációja nem ázik át
- Véd az olaj, szennyeződés és víz ellen
Kormánykerék, sebességváltó kar és kézifékkar védőtakaró
- A bevarrt gumiszalagnak köszönhetően különösen jól elhelyezhető
- Óvja a vezérműveket a szennyeződésektől
- Kormánykerék védőhuzat 350–400 mm átmérőjű kormánykerékhez
Adatlapok(X)
Szakadási egységek száma készletenként | 100 darab |
Darabszám a készletben | 500 darab |
| Védőelem | Hosszúság mm-ben | Szélesség mm-ben | Vastagság mm-ben |
| Ülésvédő | 1300 | 800 | 0,015 |
| Szőnyeg | 500 | 380 | 0,060 |
| Kormányvédő huzat | 600 | 100 | 0,018 |
| Sebességváltó kar védő | 140 | 130 | 0,018 |
| Fékkar védő | 160 | 70 | 0,018 |