Japon el testeresi Ryoba
Japon Ryoba el testeresi
JAPON EL TESTR.(RYOBA), AHŞAP İÇİN,240MM
Ürün no. 0695932150
EAN 4024835593571
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Son derece hassas ve temiz kesimler
Bu testere yalnızca geri çekmede kesim yapar. Bunun sonucunda testere laması çok daha ince ve sert olabilir.
Uzun kullanma süresi
Lazerle sertleştirilmiş çelik testere bıçakları jilet gibi bilenmiştir.
Veri sayfaları(X)
Atölye ve bağlantı işleri için üniversal testere, ayrıca gömme ve zıvana bağlantılar için idealdir
Çalışma uzunluğu | 240 mm |
Bıçak kalınlığı | 0,4 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!